C3 DT30/2-L23 Suport pentru scule cu adaptare CAMFIX la DT pentru mașini-unelte SCHUTTE

Cod articol: 4716897
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4716897
EAN / GTIN 7291075397727
Număr producător 4716897

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, înălțime totală (OAH) 60 mm

Caracteristică:

  • Lungimea funcției (LF): 23,5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 60 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 16,4 mm