V85 MAHDL-R-XL-JHP Suport intermediar pentru sistemul modular ISCAR Suport de bază cu transfer intern de lichid de răcire pentru adaptorul Modular Grip XL

Cod articol: 4714626
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4714626
EAN / GTIN 7291075399615
Număr producător 4714626

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, înălțime totală (OAH) 85,5 mm

Caracteristică:

  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lungimea funcției (LF): 43,65 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 25,5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 85,5 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 83 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 34,59 mm