MS 18/22-MG-JHP Suport pentru scule pentru mașini multifilante INDEX CNC cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptor MODULAR-GRIP.

Cod articol.: 4711196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4711196
EAN / GTIN 7291075397642
Număr producător 4711196

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, lungime totală (OAL) 67 mm

Caracteristică:

  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lungimea funcției (LF): 46,2 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 13,6 mm
  • Lungimea totală (OAL): 67 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 37,89 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături