Clemă pentru șuruburi VIRIDIS complet din oțel cu mâner rabatabil 2K comfort, lățime de prindere max. 250 mm, adâncime gât 120 mm

Cod articol: 469PU0250-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 469PU0250-120
EAN / GTIN 4021176780288
Număr producător 469PU0250-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele pentru șuruburi VIRIDIS complet din oțel cu mâner rabatabil confort 2K din seria 469PU sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de prelucrat în comerț, industrie și ateliere. Datorită suspensiei încorporate, clemele cu șurub absorb vibrațiile piesei de lucru. Seria 469PU este echipată cu un mâner rabatabil cu 3 componente care permite o muncă sigură și stabilă.
  • Forță de strângere de până la 7.500 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 165 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 1/2
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 250 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 9 13/16
  • Lungime totală [mm]: 337 mm
  • Lungime totală [inch]: 13 1/4
  • Temperatura de topire a mânerelor [°C]: 150 °C
  • Materialul mâner: 3K plastic
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 58 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 5/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 30,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 5.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 22 × 10,5
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 3/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 250 mm / 120 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite