Clemă pentru șuruburi VIRIDIS complet din oțel cu mâner basculant, max. 600 mm lățime de prindere, 120 mm adâncime a gâtului

Cod articol: 469K0600-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 469K0600-120
EAN / GTIN 4027474027636
Număr producător 469K0600-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele pentru șuruburi VIRIDIS din oțel cu mâner basculant din seria 469K sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Datorită suspensiei încorporate, clemele cu șurub absorb vibrațiile piesei de lucru. Seria 469K are un mâner basculant care permite o strângere deosebit de fermă.
  • Forță de strângere de până la 10.000 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 171 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 3/4
  • Sectorul: Artizanale, electrice
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 600 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 23 5/8
  • Lungime totală [mm]: 696 mm
  • Lungime totală [inch]: 27 3/8
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 65 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 9/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 33,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 7.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 25 × 12
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 5/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 600 mm / 120 mm