Clemă pentru șuruburi VIRIDIS complet din oțel cu mâner din lemn, lățime de prindere max. 1.000 mm, adâncime gât 120 mm

Cod articol: 469-1000-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 469-1000-120
EAN / GTIN 4027474025106
Număr producător 469-1000-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub VIRIDIS complet din oțel cu mâner din lemn din seria 469 sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Datorită suspensiei încorporate, clemele cu șurub absorb vibrațiile piesei de lucru. Cu mânerul său rotund din lemn, seria 469 este clasică în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 10.000 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 170 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 11/16
  • Sectorul: meşteşuguri
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 39 3/8
  • Lungime totală [mm]: 1.100 mm
  • Lungime totală [inch]: 43 5/16
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 67 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 5/8
  • Lățimea fălcilor [mm]: 37 mm
  • Forța de strângere [N]: 10.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 27 × 13
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 7/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 1.000 mm / 120 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite