Clemă pentru șuruburi VIRIDIS complet din oțel cu mâner din lemn, lățime de prindere max. 400 mm, adâncime gât 120 mm

Cod articol: 469-0400-120-S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 469-0400-120-S
EAN / GTIN 4027474548520
Număr producător 469-0400-120-S
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub VIRIDIS complet din oțel cu mâner din lemn din seria 469 sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Datorită suspensiei încorporate, clemele cu șurub absorb vibrațiile piesei de lucru. Cu mânerul său rotund din lemn, seria 469 este clasică în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 10.000 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 165 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 1/2
  • Sectorul: meşteşuguri
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 400 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 15 3/4
  • Lungime totală [mm]: 487 mm
  • Lungime totală [inch]: 19 3/16
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 58 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 5/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 30,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 5.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 22 × 10,5
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 3/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 400 mm / 120 mm