Nivelă de buzunar Pro Magnetic, Lungime: 70mm

Cod articol: 467482 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
598 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pocket PRO Magnetic
Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
Tehnică de măsurare analog
Lungime 70 mm
Lăţime 20 mm
Înălţime 40 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Producător/responsabil Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din aluminiu cu fiolă fixată rigid pentru măsurători pe orizontală. Magnet cu lantanide, deosebit de puternic pentru fixare sigură pe obiecte din metal.
Cadru din aluminiu dreptunghiular cu suprafeţe de măsurare frezate precis lateral şi pe partea inferioară. Suplimentar cu canal în V pentru aşezare pe suprafeţe arcuite. La bază şi pe lateral pe suprafeţele de măsurare, magneţi puternici din lantanide.

Livrare:

Inclusiv clemă pentru prindere la curea .