Cheie inelară cu clichet 3/8″

Cod articol: 467.3/8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 467.3/8
EAN / GTIN 3148519346718
Număr producător 467.3/8
L-Număr L60130 9256
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile comune
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru dimensiunea cheii de 1/4″, 6° pentru dimensiunile cheii de 5/16″ și 11/32″
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Clevis este bizotat cu 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 2,9
  • L [mm]: 158
  • [g]: 50