Cheie inelară cu clichet, TX E6xE8

Cod articol: 464TX.6X8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 464TX.6X8
EAN / GTIN 3148519258042
Număr producător 464TX.6X8
L-Număr L60130 7574
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru accesul în locuri dificile!
  • EXTRA PLAT: Capul inelar compact înlocuiește perfect combinația clichet-oclu și oferă posibilitățile funcționale ale unui clichet reversibil extraplat
  • COMPACT: Sistem de clichet integrat într-un cap inelar compact. 2 lățimi pe cheie
  • Rapid: Unghi de rotație 5°. Strângere și slăbire rapidă fără repoziționarea cheii

Caracteristică:

  • A [mm]: 6x8
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45