Carucioare cu tuburi din PVC

Cod articol: 4627-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4627-1
EAN / GTIN 4017976673998
Număr producător 4627-1
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cadru realizat din tub pătrat robust.
  • Grinzile cu role, montanții și tijele sunt conectate prin cleme cu șurub puternice.
  • Brațe de susținere din țeavă de oțel Ø 27 mm cu cleme cu șurub.
  • Brațe de susținere 24 față-verso înclinate la 5° (12 bucăți pe fiecare parte).
  • Lungime efectivă 370 mm, capacitate portantă Pro Floor 120 kg (60 kg/parte).
  • Tuburile brațului de sprijin cu furtun PVC cu grosime de 3 mm, ca protecție la alunecare și pentru a proteja încărcătura.
  • Albastru vopsit RAL 5007.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci.
  • Blocați rolele de direcție.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungimea raftului (mm): 1200
  • Lățimea zonei de încărcare (mm): 800
  • Lungime totală (mm): 1400
  • Lățimea totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1807
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 x 40
  • Execuție: cu două fețe