Riglă de oţel „Quickmeter”, Lungimea benzii: 2m

Cod articol: 461992 2
Preț per 1 buc. (4,33 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,10 € /buc.
  • 56,40 € /buc.
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 16 mm
62 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţime 24 mm
Tip produs Ruletă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Număr producător 461992 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bandă din oţel superior, incasabilă, acoperită cu vopsea rezistentă la abraziune.
Cu curea practică de mână.

Avantaj:

Datorită bombării convexe, bandă se aşează plat pe masă; astfel încât dimensiunile pot fi citite şi transmise simplu şi fără erori.

Funcţionare:

Se rulează automat la apăsarea unui buton şi se opreşte la eliberarea butonului.