Dispozitiv de tragere universal cu 2 brațe, cu role pivotante, șină transversală KOMBI, cu o rază de acțiune de până la 500 mm, adâncime de prindere de 450 mm

Cod articol: 46-2-A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 46-2-A
EAN / GTIN 4021176017193
Număr producător 46-2-A
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal greu, cu 2 brațe, cu picioare de extragere pivotante și cruce combinată, este utilizat pentru a extrage rulmenți mari, angrenaje și discuri în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Picioarele pivotante ale extractorului asigură o libertate maximă de mișcare pentru ajustarea individuală a lățimii și adâncimii de strângere respective, chiar și în condiții de mediu restrânse. Datorită translației combinate, extractorul poate fi utilizat cu 2 sau 3 brațe.
  • Picioarele pivotante ale extractorului permit efectuarea lucrărilor în cele mai înguste spații, permițând în același timp ajustarea individuală a lățimii și adâncimii de prindere
  • Grinda de împrăștiere combinată poate fi utilizată cu 2 sau 3 brațe

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 546 mm
  • Lățime totală [inch]: 21 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 160 mm
  • Adâncime totală [inch]: 6 5/16
  • Înălțimea totală [mm]: 535 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 21 1/16
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 36 mm
  • dimensiunea filetului: G 1 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 19 3/4
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 3/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 500 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 450 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 17 3/4
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 6 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/4
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 30 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 27 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 1/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 50 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 22 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 7/8
  • max. Cuplu [Nm]: 450 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 331,92
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 120kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 12t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 13:23:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm