C8 SEM40X60 C Arbore de frezare glisantă cu răcire internă

Cod articol: 4561553
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 4561553
EAN / GTIN 7291075236095
Număr producător 4561553
L-Număr L24120 1894

Descriere

Descriere:

Arbore de frezare glisantă cu răcire internă

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 82 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 80