C6 EM32X90 Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561386
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină scurtă

Identificare și clasificare

Cod articol 4561386
EAN / GTIN 7291075266672
Număr producător 4561386
L-Număr L24120 2345

Descriere

Descriere:

Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 72 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 128 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 90 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63