HSK A100 ER16X160M Mandrină cu clește de prindere cu clește mini DIN6499 ER

Cod articol: 4561014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4561014
EAN / GTIN 7291075128796
Număr producător 4561014
L-Număr L24120 173

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clește de prindere cu clește mini DIN6499 ER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Lungime exterioară (LPR): 160 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100

Produse potrivite