IHAXF 12-14/16 Bare de alezat pentru capete de broșă de finisare cu interfață MB

Cod articol: 4550705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 4550705
EAN / GTIN 7291075141597
Număr producător 4550705
L-Număr L23900 320

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru capete de broșă de finisare cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 42 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate