BT50 EM 25X115 Arbori Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru freze cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4529009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Mandrină scurtă

Identificare și clasificare

Cod articol 4529009
EAN / GTIN 7291075130560
Număr producător 4529009
L-Număr L24120 2362

Descriere

Descriere:

Arbori Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru freze cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 65 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 216.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 115 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă