C6 SRKIN 10X80 CX Mandrină termocontractabilă cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1) și răcire JET de-a lungul tijei sculei

Cod articol: 4517321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 4517321
EAN / GTIN 7291075393699
Număr producător 4517321
L-Număr L24120 2284

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1) și răcire JET de-a lungul tijei sculei

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite