PS BT50 90 M24 MAS3 B Șurub de tragere

Cod articol: 4517095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şurub de tragere

Identificare și clasificare

Cod articol 4517095
EAN / GTIN 7291075137378
Număr producător 4517095
L-Număr L24000 328

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 90 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 35 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50