BT30 EM 10X 60 Arbori Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru freze cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4511445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină scurtă

Identificare și clasificare

Cod articol 4511445
EAN / GTIN 7291075130379
Număr producător 4511445
L-Număr L24120 1172

Descriere

Descriere:

Arbori Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru freze cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 35 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 108.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30

Produse potrivite