CAT40 FC SEM 3/4X1.375 C Suporturi de freză cu carcasă cu găuri de răcire și contact frontal Caterpillar AD cu tije conice CAT40 FC SEM 3/4X1.375 C

Cod articol: 4510505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4510505
EAN / GTIN 7291075358292
Număr producător 4510505
L-Număr L24120 2975

Descriere

Descriere:

Suporți de freză, diametrul corpului (BD) 1,752″, lungimea corpului (LB) 1-3/8″, diametrul conexiunii pe partea piesei de prelucrat (DCONWS) 3/4″, dimensiunea brăzdarului (SS) 40

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.752″
  • Lungimea corpului (LB): 1-3/8″
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 0.67″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/4″
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite