BT40 FC EM16X65 Unelte integrate pentru despicare, canelare și încastrare.

Cod articol: 4509904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină scurtă

Identificare și clasificare

Cod articol 4509904
EAN / GTIN 7291075172348
Număr producător 4509904
L-Număr L24120 2485

Descriere

Descriere:

Unelte integrate pentru debitare, canelare și încastrare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 48 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 131.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite