ST 20X 50 ER25 F Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Cod articol: 4508001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4508001
EAN / GTIN 7291075132939
Număr producător 4508001
L-Număr L24120 1961

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 28 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 46 mm
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 20