HSK E63 ER20X75 Mandrină de prindere DIN6499 ER cu locaș de prindere HSK DIN 69893 Forma E

Cod articol: 4506256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4506256
EAN / GTIN 7291075161342
Număr producător 4506256
L-Număr L24120 1509

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN6499 ER cu locaș de prindere HSK DIN 69893 Forma E

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 34 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Lungime exterioară (LPR): 75 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite