ADJ ST32 D70 FINEFIT - Modul de aliniere cu tijă cilindrică și suprafață de prindere pentru port scule speciale

Cod articol: 4505990
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4505990
EAN / GTIN 7291075156980
Număr producător 4505990
L-Număr L24120 1347

Descriere

Descriere:

FINEFIT - Modul de aliniere cu tijă cilindrică și suprafață de prindere pentru port scule speciale

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 70 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 35 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 32