BT50 MAXIN 32X135 Mandrină electrică cu suport BT MAS-403 ADB.

Cod articol: 4504922
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4504922
EAN / GTIN 7291075183078
Număr producător 4504922
L-Număr L24120 1563

Descriere

Descriere:

Mandrină electrică cu suport BT MAS-403 ADB.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 69 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 32 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 6 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 135 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50