HSK E63 ODP12X109 Mandrină de prindere monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/E

Cod articol: 4504545
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Identificare și clasificare

Cod articol 4504545
EAN / GTIN 7291075183849
Număr producător 4504545
L-Număr L24120 1146

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/E

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 31 mm
  • Lungimea corpului (LB): 75 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK03C0630
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M12
  • Lungime exterioară (LPR): 109 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite