PS CAT50 45 1″ MAS1 B Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Cod articol: 4503112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Şurub de tragere

Identificare și clasificare

Cod articol 4503112
EAN / GTIN 7291075137590
Număr producător 4503112
L-Număr L24000 302

Descriere

Descriere:

Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 21.01 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 45 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 35 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): 1-8
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50