844 Tk Palpator din carbură 3,658 mm

Cod articol: 4502654
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4502654
EAN / GTIN 4059192024840
Număr producător 4502654
L-Număr L40100 1348
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Sferă de măsurare din carbură cu ax de montare cilindrică și inel de siguranță pentru menținerea rotativă în alezajul brațelor de măsurare 844 Te.
  • Toleranță de fabricație a bilei ± 2 µm

Descriere:

Palpator de măsurare cu bilă 844 Tk 3,658 mm
  • Cărbură de tungsten
  • Diametru conic al tijei 3,5 mm
  • Lungime arbore 6 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Aplicație: Adecvat în special pentru măsurarea angrenajelor elicoidale interne și externe Utilizare pe contururi convexe Utilizare pentru măsurători conice
  • Tipul de produs: 844 Tk
  • Dimensiunea H: 6.2 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Dimensiunea d în mm: 3.658 mm