Con, P=7,0 mm 844Tg-f Tr

Cod articol: 4501845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4501845
EAN / GTIN 4059192024321
Număr producător 4501845
L-Număr L40100 605
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre de flanc
  • Cu arbore cilindric de montare și inel de fixare pentru menținerea rotativă în orificiu
  • Oțel special rezistent la uzură, călit

Descriere:

844 Tg

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Tip de filet: Trapez de 30°
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Element de măsurare a filetului: Conul
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Parametrii filetului: Diametrul flancului
  • Standard de filetare: DIN 103
  • Tipul de produs: 844 Tg
  • Unghiul flancului în grade: 30°
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în mm: 7
  • Lungime (mm): 6 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Diametrul tijei: 3.5 mm