BT50 MT3X150 DIN 6383 / DIN 228-2 Forma D Manșoane adaptoare Tang pentru conul Morse cu clapetă de expulzare

Cod articol: 4500397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Adaptor portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 4500397
EAN / GTIN 7291075131567
Număr producător 4500397
L-Număr L24120 2545

Descriere

Descriere:

DIN 6383 / DIN 228-2 Forma D Manșoane adaptoare Tang pentru conul Morse cu clapetă de expulzare

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 112 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG50C0500
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 150 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite