Extractor de știfturi cu protecție pentru mâini 150 x 10 x 6 mm

Cod articol: 450 106 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 450 106 0
EAN / GTIN 4049002027673
Număr producător 450 106 0
L-Număr L70030 219
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru extragerea sau îndepărtarea șuruburilor, niturilor, știfturilor sau altor elemente de fixare din găurile de trecere
  • alternativă la încastrarea perfectă a elementelor de conectare menționate mai sus în suprafața piesei de prelucrat
  • oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj, călit integral
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • lustruit la luciu cu o procedură optimizată - nu este necesară utilizarea cromului
  • călit integral pentru o transmisie optimă a forței
  • vopsit în culori aurii
  • marginile rotunjite evită deteriorarea piesei de prelucrat
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • Toate piesele metalice sunt certificate GS.

Caracteristică:

  • Greutate: 86g
  • Lungime: 150 mm
  • Execuție: vopsit prin imersie
  • Culoarea: auriu
  • Diametru vârf: 6 mm
  • Deschiderea cheii: 10 mm
  • Profil: octogonal

Descărcări și documente

Produse potrivite