844 D-3 Broşă de măsurat >16-20 mm urmărire 3x120°, M10 x 1

Cod articol: 4484664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Dorn de control pentru masini unelte

Identificare și clasificare

Cod articol 4484664
EAN / GTIN 4059192071387
Număr producător 4484664
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

844 D-3 Broşă de măsurat
Dimensiune nominală: > 16-20
Interval de măsurare în mm: 0,2
Filet de conectare g: M10x1
Execuție: Pentru alezaje generale, sondaj în 3 puncte (3 x 120°)
Material suprafață de măsurare: Carbură