Gaură de montare 180 x 12 x 5 mm

Cod articol: 448 001 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 448 001 0
EAN / GTIN 4049002008061
Număr producător 448 001 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru lucrări de montare și aliniere în construcții metalice și poduri
  • Oțel special pentru scule, călit, lustruit
  • Conic șlefuit
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • vopsit în culori aurii

Caracteristică:

  • Greutate: 109g
  • Lungime: 180 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Diametru: 12 mm
  • Diametru vârf: 5 mm