• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coloană verticală digitală 2D HC1, Tip: 350

Cod articol: 445350 350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 363,00 € /buc.
  • 335,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 350 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 520 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 1,8 + L / 600 µm
Acurateţe la repetare plan 0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj 1 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 5 µm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Tensiune nominală 4,8 V
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 445430
Forţă de măsurare 1,0 ±0,2 N
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 240 mm
Lăţime suprafaţa bazei 250 mm
Înălţimea totală 741 mm
Greutate 25 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Număr producător 445350 350
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie de măsurare şi fiabilitate excelente datorită sistemului de măsurare incremental optic cu cap dublu de citire.
  • Sistem dinamic de palpare pentru o acurateţe ridicată la repetare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Ghidare precisă a capului de măsurare pe şinele cu ghidaje din oţel inox superior.
  • Proceduri simple de măsurare datorate săniilor de măsurare motorizate.
  • Constanta palpării este păstrată după deconectare.
  • Acumulator integrat, cu posibilitate de încărcare, pentru măsurare independentă de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare şi de afişare:
  • Taste mari şi clare pentru funcţii.
  • Afişaj LCD grafic, uşor lizibil, cu iluminare pe fundal.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Stocarea datelor de măsurare în memoria USB integrată.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Opto RS232C.
  • Sigur şi în viitor datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii suplimentare de măsurare 2D:
  • Circuit de compensare.
  • Distanţă şi unghi între 2 elemente.
  • Unghi între 3 elemente.
  • Unghi în con.
  • Transformarea coordonatelor.

Evaluare statistică:
  • Evaluare statistică a caracteristicilor individuale.
  • Histogramă.
  • Carduri de control al proceselor.
  • Diagramă Pareto.
  • Crearea de planuri de producţie şi control.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB.

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Element portant Cod 445410 Ref. T6, vârf de măsurare Cod 445420 Ref. K6/51, bloc de reglare, alimentator Cod 445432, acumulator NiMH Cod 445430 şi instrucţiuni de utilizare.