Set de palpatoare mici, Număr de palpatoare: 4

Cod articol: 445266 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de palpatoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Număr producător 00760232

Descriere

Adaptat pentru:

TESA-HITE Magna Cod 445240, TESA-Hite Magna Cod 445260, TESA HITE Cod 445245, TESA HITE Cod 445261, TESA MICRO-HITE Cod 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Cod 445275; 445290, TESA-HITE plus M Cod 445270.

Conţinut:

Bilă din carbură ⌀ 3 mm: Cod 445455 Ref. 3
Disc din carbură ⌀ 14 mm: Cod 445456 Ref. 14
Cilindru din carbură ⌀ 2 mm: Cod 445457 Ref. 2
Sondă cu ⌀ de 6 mm, rază de 2,5 mm: Cod 445458 Ref. 2,5

Livrare:

Inclusiv cutie din plastic.