Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date, Înălţimea de trasare: 350mm

Cod articol: 445000 350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 79,00 € /buc.
  • 98,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Înălţimea de trasare 350 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Secţiune transversală a coloanei de măsurare 35×15 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 180 mm
Lăţime suprafaţa bazei 98 mm
Greutate 4,8 kg
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Număr producător 4426100
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD contrastant, caractere de 12 mm înălţime. Bază ergonomică, stabilă cu suprafaţă de rezemare călită şi lepuită, pentru deplasare uşoară şi fără şocuri. Cursor şi şină din oţel călit, inoxidabil. Mâner rotativ (volant) de mari dimensiuni pentru poziţionare şi măsurare. Ajustare fină suplimentară şi şurub de blocare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 445002.

Accesorii opţionale:

Suport pentru ceasuri comparatoare Cod 445004, cablu de date Cod 498940.