Ladies Multinorm Shell Jacket High Vis Yellow/Navy Blue S

Cod articol: 444915323389S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 444915323389S
EAN / GTIN 7330509890370
Număr producător 444915323389S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Jachetă subțire și foarte flexibilă pentru femei, confecționată din material ignifug. Această jachetă impermeabilă și rezistentă la vânt, cu cusături tapate, din poliester și fără metal, este un produs foarte căutat. Jacheta este echipată cu transferuri reflectorizante moi și flexibile și are o bună respirabilitate și culori închise în zonele predispuse la murdărie. Jacheta este prevăzută cu bucle pe piept la care pot fi atașate echipamente tehnice precum microfoane, detectoare de gaze sau analizoare de oxigen. Capota reglabilă, ușor mai înaltă, poate fi reglată astfel încât să se potrivească peste o cască fără a restricționa câmpul vizual. Jacheta shell are un buzunar pe piept cu suport pentru carte de identitate, un buzunar Napoleon cu spațiu pentru o tabletă mică, două buzunare pe burtă cu fermoare și un suport pentru carte de identitate într-unul dintre buzunare. Disponibil și ca model bărbătesc 4088. Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².