{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Înălţimea de trasare | 300 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 30×12 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Lungime suprafaţa bazei | 165 mm | |
| Lăţime suprafaţa bazei | 110 mm | |
| Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
| Cod articol | 444000 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197889829 | |
| Număr producător | 444000 300 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |