Aparat de precizie pentru măsurarea înălţimilor, Înălţimea de trasare: 200mm

Cod articol: 443500 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,70 € /buc.
  • 64,80 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Înălţimea de trasare 200 mm
Vernier 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Secţiune transversală a coloanei de măsurare 20×6 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungime suprafaţa bazei 100 mm
Lăţime suprafaţa bazei 65 mm
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Număr producător 506-207
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Bază solidă cu suprafaţă de rezemare rectificată, rigla gradată este călită şi rectificată.
Toate gradaţiile sunt cromate mat, antireflexie. Gradaţie neagră de calitate. Cu reglaj fin. Muchiile riglei gradate uşor ridicate, nu permit cursorului deteriorarea gradaţiei. Valoarea zero a gradaţiei şi vârful de trasare sunt corelate cu suprafaţa de rezemare a bazei (posibilitate de trasare de la „0”). Astfel, cotele din desen pot fi transferate direct fără erori de calcul.
Acul de trasat este armat cu carbură.