814 SR Dispozitiv digital de măsurare și marcare a înălțimii 350 mm/14″ m. DK

Cod articol: 4426100DKS
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
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 4426100DKS
EAN / GTIN 4059192016807
Număr producător 4426100DKS
L-Număr L40080 2897
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Punct de măsurare și marcare înlocuibil, cu vârf cu vârf de carbură
  • Manivela practică pentru poziționare și măsurare
  • Dispozitiv de reglare fină cu șurub de blocare
  • Ergonomic, bază stabilă
  • Bază călit, dăltuită, deci ușor de mișcat
  • Călăuză și șină călite, rezistente la rugină
  • Afișaj LCD cu contrast ridicat, de 12 mm înălțime
  • Interfață de date: USB, Opto RS232, Digimatic
  • Viața bateriei de până la 3 ani

Descriere:

Dispozitiv de măsurare a înălțimii și de marcare Digimar 814 SR; Domeniu de măsurare: 0 - 350 mm; 0,01 mm / 0,0005 inch; Limita de eroare_µm: 40 µm; Interfață de date: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Wireless; Livrare: vârf de marcare, baterie, cutie de carton, instrucțiuni de utilizare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru trasarea și marcarea pieselor de prelucrat Pentru măsurarea înălțimilor și distanțelor
  • Domeniul de măsurare: 0 - 350 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 14″
  • Limita de eroare în inch: .0016″
  • Dimensiunea d în mm: 580 mm
  • Dimensiunea b în mm: 180 mm
  • Dimensiunea a în mm: 62 mm
  • Limita de eroare_µm: 40 µm
  • Dimensiunea c în mm: 35 mm
  • Greutatea produsului: 7.00 kg
  • Creșterea cifrei în mm: 0.01
  • Eroare limită_inch: 0.0016 inch
  • Incrementul numeric în inch: 0.0005

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite