Descriere:
Discul de șlefuire PREMIUM 1F80 este deosebit de potrivit pentru sarcini de șlefuire solicitante în zone greu accesibile pe diferite tipuri de oțel inoxidabil. Acest disc de rectificat de înaltă performanță vă sprijină într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi aplicarea de caneluri și crestături, debavurarea angrenajelor, degroșarea suprafețelor curbe în cavități și întreținerea palelelor turbinelor. Datorită sistemului de aderență special dezvoltat pentru oțelul inoxidabil, această unealtă rămâne agresivă pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar durata sa de viață este clar crescută. Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, pittingul și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, conduce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil. Pentru diametre mai mari de 80 mm, recomandăm utilizarea unui capac de protecție.
Caracteristică:
- Formă: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
- Granulația: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : A 30 R- BFX /80
- Dimensiuni (D x D x H): 125 x 25 x 25 mm
- Diametru: 125 mm
- Concentrație: 25 mm
- Alezaj: 25 mm
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- Sistem de lipire special pentru oțel inoxidabil cu agresivitate maximă și durată lungă de viață
- Puritatea chimică a produsului previne formarea coroziunii, a gropilor și reducerea rezistenței la oboseală și conduce astfel la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
Aplicaţie:
- Pentru lucrări solicitante în zone greu accesibile pe diferite tipuri de oțel inoxidabil
- Pentru realizarea de caneluri și crestături, debavurarea angrenajelor, întreținerea palelelor turbinelor și degroșarea suprafețelor curbe în cavități
Recomandare:
- Utilizarea unui capac de protecție pentru diametre de peste 80 mm
Caracteristici speciale:
- Durată lungă de viață
- Cea mai mare agresivitate
- Cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil