Stand de măsurare cu ajustare fină la baza magnetică, Tip: N1

Cod articol: 441195 N1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ braţ transversal D1 12 mm
Lungime braţ transversal L1 185 mm
⌀ coloane D2 14 mm
Înălţimea coloanei L2 203 mm
Racord filetat Filet exterior M8
Forţă de atracţie 800 N
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441195 N1
EAN / GTIN 7290005398902

Descriere

Execuţie:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forţa manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.
Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare Vario pentru ⌀ cozii de 6 mm, 8 mm, 3/8″, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic şi ceasuri comparatoare cu inel posterior.
Reglaj fin la baza magnetică. Avantaj la reglarea ceasurilor comparatoare cu levier µm, deoarece tija nu este influenţată de forţa manuală.

Accesorii opţionale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.