Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul piciorului magnetic, Tip: 120SF

Cod articol: 441170 120SF
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 178 mm
Lungime braţ articulat L1 56 mm
Lungime braţ articulat L2 51 mm
Racord filetat de jos M5
Forţă de atracţie 320 N
Încărcare maximă 2,7 kg
Bază magnetică lungime 40 mm
Bază magnetică lăţime 30 mm
Bază magnetică înălţime 35 mm
Tip produs Stand de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441170 120SF
EAN / GTIN 7290005397349

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice înlesnesc o poziţionare rapidă şi simplă. Bază magnetică cu comutator şi talpă prismatică în V.
Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru ⌀ tijei de fixare 8 mm şi prismă de susţinere, bază magnetică cu reglaj fin.

Execuţie - Imagine:

Ajustare fină la nivelul piciorului magnetic