1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 1.7/16″

Cod articol: 4400A 1.7/16
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4400A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644075768
Număr producător 4400A 1.7/16
L-Număr L60050 7286
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 47 mm
  • Dimensiune D2: 41 mm
  • D1: 47,2 mm
  • Lungime: 24 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1.7/16″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden