P1300 TB Palpator de măsurare inductiv fără cablu

Cod articol: 4400193
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 4400193
EAN / GTIN 4059192016500
Număr producător 4400193
L-Număr L40080 2772
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Compatibilitate tesă
  • Tehnologie half-bridge tesă
  • cu acționare cu aer comprimat
  • ușor de întreținut, cablul și sonda pot fi deconectate prin intermediul unei conexiuni cu fișă
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistent la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P1300 TB fără cablu
  • Compatibilitate: Tesa Domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 1 mm
  • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
  • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
Conținut: Instrucțiuni de utilizare, cheie pentru reglarea cursei preliminare, racord pentru furtun pentru pneumatică.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite