Cheie combinată 440 6mm, pachet pentru autoservire

Cod articol: 440.6PB
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 440.6PB
EAN / GTIN 3148515659669
Număr producător 440.6PB
L-Număr L60130 106386
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Chei standard pentru toate aplicațiile comune
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • cap cu inel teșit la 15° pentru un acces mai bun la conexiunile standard cu șurub sau la șuruburile de încastrare
  • Profil OGV® pentru putere
  • Strângerea ușoară a piulițelor
  • Gura teșită cu 15°
  • Geometria optimizată a cusăturii botului îmbunătățește accesibilitatea
  • cromat
  • finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 10,0
  • C1 [mm]: 6,0
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 6,0
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 115
  • Greutate în grame: 20