Cheie combinată 440 13mm, pachet pentru autoservire

Cod articol: 440.13PB
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 440.13PB
EAN / GTIN 3148515659737
Număr producător 440.13PB
L-Număr L60130 11752
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Chei standard pentru toate aplicațiile comune
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • cap cu inel teșit la 15° pentru un acces mai bun la conexiunile standard cu șurub sau la șuruburile de încastrare
  • Profil OGV® pentru putere
  • Strângerea ușoară a piulițelor
  • Gura teșită cu 15°
  • Geometria optimizată a cusăturii botului îmbunătățește accesibilitatea
  • cromat
  • finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 19,3
  • C1 [mm]: 8,6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 6,1
  • L [mm]: 170
  • Greutate în grame: 70