Cheie cu capăt deschis seria 44 21x23 mm, SB

Cod articol: 44.21X23PB
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
Cod articol 44.21X23PB
EAN / GTIN 3148515661655
Număr producător 44.21X23PB
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:,capete de chei conice de 15°, cromate, finisaj satinat

Caracteristică:

Date tehnice:A [mm]: 21x23,B x B1 [mm]: 47.0 x 52.0,E [mm]: 8.3,L [mm]: 245,[g]: 284